曜日別特売
XMR01-063-A27-SD12-05 フライスカッター XMR01 株洲工具 53534024

 

XMR01-063-A27-SD12-05 フライスカッター XMR01 株洲工具 53534024
XMR01-063-A27-SD12-05 フライスカッター XMR01 株洲工具 53534024

フライスカッター XMR01

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)63
内容量1個注文コード53534024品番XMR01-063-A27-SD12-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
用途
フライス加工
寸法D(Φmm)63寸法L(mm)50寸法ap(mm)1.8寸法d(Φmm)27仕様Fig:A歯数5寸法(mm)ae:11.7質量(kg)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする