株洲工具
フライスカッター XMR01
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
100
63
80
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53534049
品番
XMR01-100-B32-SD12-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
フライス加工
寸法D(Φmm)
100
寸法L(mm)
50
寸法ap(mm)
1.8
寸法d(Φmm)
32
仕様
Fig:B
歯数
6
寸法(mm)
ae:11.7
質量(kg)
1.8