ニコルソン
鉄工ヤスリ 単目 細目
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ヤスリの長さ(mm)
150
250
300
150
200
幅(mm)
15
25
29.5
15
19.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53538416
品番
08416
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
単目はメーカーによる品質の差が歴然です。
単目ヤスリで削ると仕上がりがきれいです。
形状
平
ヤスリの長さ(mm)
150
目の粗さ
細目
幅(mm)
15
適合材
鉄工
種別
単目
厚さ(mm)
2.6