4896 鉄工ヤスリ 荒目 ニコルソン 53538486

※半丸200 荒目

鉄工ヤスリ 荒目

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ヤスリの長さ(mm)200
形状甲丸(半丸)
内容量1本注文コード53538486品番4896
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。

目の粗さ荒目形状甲丸(半丸)適合材鉄工ヤスリの長さ(mm)200幅(mm)19厚さ(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05841175
2019-07-31
用途: 検定
製造業

メイドインブラジルになって質が落ちてるのではないですか?

対象商品 : 05841333
2019-03-21
用途: 圧入ブッシュ金属の凸部取り
サービス業

凸部取りには、このヤスリが一番早く出来、きれいに仕上がるので気にいりました。
ニコルソン400角があれば、欲しいと思っています。

対象商品 : 05841141
2018-03-30
用途: 機械の削り

おー、ええやん、気に入った
で、これ1本いくらなん?
1800円!
この切れ味でこの価格とかほこらし
またお願いするとおもうわ

1が参考にしています
対象商品 : 05841114
2018-03-31
用途: バリ取り その他
カトウ電気電気・ガス・熱供給・水道業

以前から使用しています、 問題なく楽に作業できます
道具は良いものを大事につかいたい。

対象商品 : 05841175
2017-05-18
用途: 荒仕上げ時
製造業

さすがはニコルソンですね 国産某社の製品とは切れが違います
次も買いたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする