11748 鉄工ヤスリ 中目 ニコルソン 53538513

※丸150 中目

鉄工ヤスリ 中目

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ヤスリの長さ(mm)150
形状
内容量1本注文コード53538513品番11748
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。
特にステンレス等の難削材には、抜群のきれと耐久性を発揮します。

形状ヤスリの長さ(mm)150目の粗さ中目適合材鉄工外径(mm)(ヤスリ部)6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05841123
2014-05-09
用途: 精密機械組立にキサゲ加工と併用して使います。

ヤスリ面から、両コバのラインを見ると極端に(3ミリ程)反っていました。
アメリカニコルソンが届くと思ってたら5種類全てブラジルニコルソンでした!
150細目などは面精度が酷く悪かったです。

6が参考にしています
対象商品 : 05841157
2013-12-09
用途: 工作機械の主軸にはまる部品に使います

ニコルソンヤスリはとにかくもちがいいのと焼き入れた部品で防炭処理をしてあるところ
を使用しても問題ないですS45C材の焼戻し材でも長期に使用してもなかなかヘタりません
凄くいいヤスリです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする