04960 鉄工ヤスリ 細目 ニコルソン 53538626

※半丸200 細目

鉄工ヤスリ 細目

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ヤスリの長さ(mm)200
形状甲丸(半丸)
内容量1本注文コード53538626品番04960
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。

目の粗さ細目形状甲丸(半丸)適合材鉄工ヤスリの長さ(mm)200幅(mm)19厚さ(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05841132
2020-01-29
用途: 縞黒檀小物の角のR面取り
製造業

所有しているマジカット平150と長さ・幅・厚さが同じだったので購入してみた。小物の角の丸めが軽いタッチでほぼ思いどおりにできた。よく切れる。角専用で使いたい。

対象商品 : 05841166
2017-03-02
用途: 鋳造品のバリ取り
Nカラー

目ズマリしにくく綺麗に仕上がるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする