19715 軸交換式アイビーフォームタイソケット MUST TOOL 53540665

19715 軸交換式アイビーフォームタイソケット MUST TOOL 53540665
19715 軸交換式アイビーフォームタイソケット MUST TOOL 53540665

軸交換式アイビーフォームタイソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード53540665品番19715
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

18Vインパクトレンチ対応。
軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。

用途型枠作業に大変便利です。二面幅(mm)21全長(mm)56材質Cr-M鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)125ソケット形状12角(アイビーフォームタイ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする