曜日別特売
SRB24AC プレリュードSYNC メリットメディカル・ジャパン 53546536

 

SRB24AC プレリュードSYNC メリットメディカル・ジャパン 53546536
SRB24AC プレリュードSYNC メリットメディカル・ジャパン 53546536
SRB24AC プレリュードSYNC メリットメディカル・ジャパン 53546536
SRB24AC プレリュードSYNC メリットメディカル・ジャパン 53546536

プレリュードSYNC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)長さ(cm)24注文コード53546536品番SRB24AC
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

バルーンにマーカーがついているため、穿刺部位との位置合わせが容易です。
透明なプレートにより、止血状態が容易に確認できます。
ソフトなバルーンが痛みを軽減させ、柔軟なプレートが手首のカーブに沿い、快適性を向上させます。
専用シリンジを使用するので他のシリンジを誤って接続することがありません。
全12種類のデザインの中からアソートで5種類が入っています。

付属品専用20mLシリンジ、記入用シール2枚長さ(cm)24医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0019医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする