685ME ステイフィックス カテーテル被覆・保護材 メリットメディカル・ジャパン 53546703

ステイフィックス カテーテル被覆・保護材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(25個)注文コード53546703品番685ME
参考基準価格(税別)¥66,480販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

非血管系カテーテル用被覆、保護材です。
ハイドロコロイド素材により皮膚への刺激を低減します。
耐水性の為、そのままシャワーを浴びることが可能です。

適合サイズフレンチサイズ:12Fr~22Fr医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0033医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする