曜日別特売
- 濃厚好きのごちそう 熟成玉ねぎとブイヨンのローストオニオンカレー 中辛 ヱスビー食品 53547096

濃厚好きのごちそう 熟成玉ねぎとブイヨンのローストオニオンカレー 中辛

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(150g×36個)
注文コード
53547096
品番
-
参考基準価格(税別)¥11,304販売価格(税込)¥11,858
販売価格(税別)
10,980

電子レンジ対応パウチ仕様。肉の力強い旨みに香味野菜の香りを加えた濃厚ブイヨンとコク深い熟成した玉ねぎエキスを加えた濃厚ソース。ソース全体に広がる玉ねぎの甘さと旨みをお楽しみください。

種類
レトルト食品
内容量(g)
150
寸法(縦×横×高さ)(mm)
20×130×165
アレルギー
小麦、乳成分、牛肉、大豆、豚肉、りんご
栄養成分
(100g)あたり/エネルギー(kcal):123、水分(g):74.5、たんぱく質(g):3.9、脂質(g):6.3、炭水化物(g):13.6、灰分(g):1.7、ナトリウム(mg):500、食塩相当量(g):1.3、食物繊維(g):1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする