- どんぶり党 中華丼 ヱスビー食品 53547123

どんぶり党 中華丼

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(495g×16個)注文コード53547123品番-
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥11,318
販売価格(税別)
10,480

3個パック。鶏だしで煮込んだ具材の味わいを、コクのあるオイスターソースが引き立てる中華丼の具です。

内容量(g)495(165×3袋)寸法(縦×横×高さ)(mm)44×170×255アレルギー小麦、卵、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、りんご、ゼラチン栄養成分1食分(165g)あたり/エネルギー(kcal):113、たんぱく質(g):4.0、脂質(g):5.9、炭水化物(g):10.9、食塩相当量(g):2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする