曜日別特売
RL-13 革製小物ホルダー BIGMAN(ビッグマン) 53547297

RL-13 革製小物ホルダー BIGMAN(ビッグマン) 53547297
RL-13 革製小物ホルダー BIGMAN(ビッグマン) 53547297
RL-13 革製小物ホルダー BIGMAN(ビッグマン) 53547297
RL-13 革製小物ホルダー BIGMAN(ビッグマン) 53547297
RL-13 革製小物ホルダー BIGMAN(ビッグマン) 53547297
RL-13 革製小物ホルダー BIGMAN(ビッグマン) 53547297
RL-13 革製小物ホルダー BIGMAN(ビッグマン) 53547297

革製小物ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質クリップ:レバー(PC)バネ(PES)カム(POM)、カラビナ:POM寸法(mm)180×35×15グリーン注文コード53547297品番RL-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

接続ベルトに革を使った日本製の小物ホルダー。
ベルト両端の保持具が「カラビナ×クリップ」、「クリップ×クリップ」、「カラビナ×カラビナ」の3タイプあります。
接続ベルトの革の色は全4色(黒、青、緑、橙色)ラインナップ。

用途手袋やタオル、帽子、ポーチなど小物の保持に。材質クリップ:レバー(PC)バネ(PES)カム(POM)、カラビナ:POM仕様カラビナ×クリップ寸法(mm)180×35×15グリーン質量(g)32耐荷重(kg)2
注意
※革部分はなめしによるムラが発生している場合がありますが、天然素材によるもので使用上の問題はありません。
※革部分は濡れると色移りすることがありますのでご注意下さい。
※都合により予告なく仕様を変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする