小野測器
信号ケーブル 3M
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
内容量
1個
接続
NP-3211
注文コード
53552915
品番
NP-0172A
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
接続
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ローノイズケーブル
使用温度範囲(℃)
-90~+260
ケーブル長(m)
3
接続
NP-3211
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
1.1