小野測器
信号ケーブル 3M
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
内容量
1個
接続
NP-3572、3574、(NP-3560)/NP-3576N20、3578N20(NP-3576N10、NP-3578N10)
注文コード
53552958
品番
NP-0232
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
接続
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ローノイズケーブル
使用温度範囲(℃)
A部:-50~+125、B部:-20~+60
先端
BNCコネクタ
ケーブル長(m)
3
接続
NP-3572、3574、(NP-3560)/NP-3576N20、3578N20(NP-3576N10、NP-3578N10)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
A部:2.6、B部:2.1