BA200N ※60Hz 電磁式ふるい振とう機 ケニス 53565768

電磁式ふるい振とう機

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
使用寸法使用ふるい/Φ200、Φ203×高さ25/50mm
使用ふるい/Φ200、Φ203×高さ25/50mm
使用ふるい/Φ300
使用ふるい:200Φ、203Φ×高さ 25/50mm
使用ふるい:300Φ
内容量1個注文コード53565768品番BA200N ※60Hz
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は439,800円となります。
参考基準価格(税別)¥390,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。ふるい搭載数、振幅、時間、稼働パターンの4つの設定を保存でき、繰り返し試験ができます。

仕様最大分級数:8(ふるい高さ50mm)、15(ふるい高さ25mm)、ふるいタイプ:湿式・乾式、断続運転:継続/断続運転(10秒間隔)寸法(mm)400×310×130電源AC100V、60Hz、450W使用寸法使用ふるい/Φ200、Φ203×高さ25/50mm振盪数(min-1[r.p.m])3600(60Hz)振幅(mm)デジタル 2.0タイマー1~99分
注意
※ふるい・受皿・蓋は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする