曜日別特売
20 神海(ダーク) モリリン 53567913

神海(ダーク)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(1000m)注文コード53567913品番20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

中心に強力を出す結合部、表面に柔軟性を出す
非結合部という二重の構造になっております。

用途
近海船向け漁業用テグスとして使用されます。
1巻長さ(m)1000グレー材質ナイロンひも・糸種類テグス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする