SK181DCK-3U-13 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53568385

SK181DCK-3U-13 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53568385
SK181DCK-3U-13 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53568385
SK181DCK-3U-13 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53568385
SK181DCK-3U-13 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53568385

サーモシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53568385品番SK181DCK-3U-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,000

偏心管を360度回して調節できるので従来品に比べて取替えが非常に簡単。オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン。コンパクトでもしっかり機能、節水シャワーヘッド付きのサーモシャワー混合栓。寒冷地仕様。

適合場所浴室使用地区寒冷地ホース長さ(m)1.6吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53568385SK181DCK-3U-1344705056SK1811DC-3USK181DCK-3U-13 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 44705056サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)1台
35,980
税込39,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする