曜日別特売
FWA3-17 オフセットめがねアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FWA3-17 オフセットめがねアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568893
FWA3-17 オフセットめがねアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568893
FWA3-17 オフセットめがねアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568893

オフセットめがねアダプター

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)17
内容量1個注文コード53568893品番FWA3-17
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。
トルクレンチに取り付けて使用できます。

差込角(mm)9.5(3/8")二面幅(mm)17全長L(mm)72質量(g)51
注意
※トルクレンチに取り付けると、オフセットめがねアダプターの有効長分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53568893
2023-04-04
用途: 自動車メンテナンス
宗教法人正法寺その他業種

スタビライザーリンクのナットを締め付けるとき、アームとかドラシャとかが邪魔でメガネが入らない。このアダプターを使い難なくトルク締めできました。

対象商品 : 53568884
2022-01-25
用途: 使えます
メカニカルマジック昇華

狭いところにもとても・使えます ちょうどいいサイズです

対象商品 : 53568866
2022-03-19
用途: バイクのエンジンの修復

狭所で使用するので、もう少し薄ければ使い勝手が良いと思います。

対象商品 : 53568893
2021-01-08
用途: バイク整備時
運輸・通信業

今まで、通常のボルト締めをトルクレンチが入らなくて、困っていた所このアダプターのお陰でトルクレンチが使える様になり重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする