P3ラ-L60NYR クリアーブック ポジティ(固定式) コクヨ 53569697

クリアーブック ポジティ(固定式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ポケット数60
サイズA4
オレンジ
内容量1冊注文コード53569697品番P3ラ-L60NYR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

分類に便利な全面替背紙式。 手当たりの良いダブルヒンジ仕様です。

グリーン購入法適合サイズA4オレンジポケット数60幅(mm)230高さ(mm)307タイプ固定式奥行(mm)35
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする