J-10FNSF-U 10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ 53573723

10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
呼び径(A)125
呼び径(B)5
内容量1台注文コード53573723品番J-10FNSF-U
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
呼び圧力
10K
材質
ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M
質量(kg)
51
材質(本体)
鋳鉄/FC200
寸法L(mm)
360
寸法H(mm)
207
最高使用圧力(MPa)
(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(飽和蒸気)0.7
接続方式
フランジ形
JIS規格
JIS B 2031
材質(ガスケット)
非石綿シートガスケット
材質(ジスク)
FC200
材質(ヒンジピン)
SUS403
材質(プラグ)
炭素鋼
材質(ボンネット)
FC200
材質(アーム)
SCS13A
材質(弁体・弁座)
SUS403
クラス
10K
材質(弁箱付弁座)
SUS403
バルブ種類
チェッキバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする