東洋バルヴ
10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
300
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
呼び径(B)
12
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
14
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53573766
品番
J-10FNSF-U
参考基準価格(税別)
¥1,282,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
300
呼び径(B)
12
呼び圧力
10K
材質
ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M
質量(kg)
260
材質(本体)
鋳鉄/FC200
寸法L(mm)
700
寸法H(mm)
356
最高使用圧力(MPa)
(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(飽和蒸気)0.7
接続方式
フランジ形
JIS規格
JIS B 2031
材質(ガスケット)
非石綿シートガスケット
材質(ジスク)
FC200
材質(ヒンジピン)
SUS403
材質(プラグ)
炭素鋼
材質(ボンネット)
FC200
材質(アーム)
SCS13A
材質(弁体・弁座)
SUS403
クラス
10K
材質(弁箱付弁座)
SUS403
バルブ種類
チェッキバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材