SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1BN4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ストローク(mm)
300
100
300
50
クッション
ラバー
ラバー
(N) ラバークッション
全143種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53573834
品番
CG1BN40-300Z
参考基準価格(税別)
¥12,650
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
クッション
ラバー
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
ロッド先端ナット
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード