※バリエーション
FSK(エフエスケー)
SPH軸付砥石A号(100本入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
4
3
4
5
6
8
10
13
粒度
80
80
60
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
53580267
品番
MH-061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
用途
金型用
外径(Φmm)
4
粒度
80
厚さ(mm)
13
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
軸径(Φmm)
3
形状
A
色
ブルー
砥材
SPH
軸長(mm)
30
硬度
P
結合剤
V(ビトリファイド)
適合材
合金鋼、工具鋼