※バリエーション
FSK(エフエスケー)
SPH軸付砥石A号(100本入り)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
外径(Φmm)
6
3
4
5
6
8
10
13
粒度
60
80
60
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
53580285
品番
MH-141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
金型用
外径(Φmm)
6
粒度
60
厚さ(mm)
13
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
72000
軸径(Φmm)
3
形状
A
色
ブルー
砥材
SPH
軸長(mm)
30
硬度
P
結合剤
V(ビトリファイド)
適合材
合金鋼、工具鋼