曜日別特売
ST-560 ST軸付砥石ソフトA号 FSK(エフエスケー) 53580538

※バリエーション

ST軸付砥石ソフトA号

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
外径(Φmm)6
粒度80
内容量1パック(10本)注文コード53580538品番ST-560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

切れ味重視タイプ

用途
金型用
適合材合金鋼、工具鋼軸径(Φmm)3形状A外径(Φmm)6粒度80厚さ(mm)13ピンク砥材ST最高使用回転数(min-1[r.p.m])72000軸長(mm)30結合剤V(ビトリファイド)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする