曜日別特売
BLN-002 グリーンプロ FSK(エフエスケー) 53580696

※バリエーション

グリーンプロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(mm)205
穴径(Φmm)15.88
厚さ(mm)19
内容量1枚注文コード53580696品番BLN-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

新両頭グラインダー用ダイヤモンド砥石。抜群の切れ味、超硬・鉄鋼材料を選ばず1枚で対応。加工時間短縮、研削比UP、砥石寿命UPによるコストダウンが可能です。粉塵・砥くずの発生を最小限にします。

用途荒研削対応材質超硬合金、合金鋼、工具鋼、ガラス、セラミックス外径(mm)205穴径(Φmm)15.88厚さ(mm)19砥材DF60形状1号平型結合剤V(ビトリファイド)砥石寸法(mm)層X:10最高使用周速度(m/s)40
注意
※従来のGC砥石のように高負荷をかけなくても、良く切れますので必要以上に押し付けず、軽く押し当てて下さい。必要以上の負荷は、砥石の目づまり、目こぼれを促進してしまう恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする