曜日別特売
CG1DN32-50Z-NV エアシリンダ/エンドロック形 CG1DN SMC 53581123

エアシリンダ/エンドロック形 CG1DN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)32
内容量1個注文コード53581123品番CG1DN32-50Z-NV
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする