※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士電線(東京)
カテゴリー6(Cat. 6)シールド付き(屋外用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本(40m)
1本(10m)
1本(20m)
1本(30m)
1本(40m)
1本(50m)
1本(60m)
1本(70m)
1本(80m)
1本(90m)
1本(100m)
全10種類を一覧で見る
内容量
1本(40m)
注文コード
53582324
品番
FS-TPCC6-LAP 0.5mmX4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
シールド付きケーブル
屋外用LAPシース
サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
レングスマーク付き
規格
CAT6
ケーブル長(m)
40
ケーブル外径(Φmm)
10.5
色
黒(外皮)、薄青(内被)
構造
単線
使用場所
屋外対応
コネクタ
無し
シールド
STPケーブル
概算質量(kg/km)
75
対数(P)
4
導体サイズ(mm)
0.5
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX