EM-TPCC6-LAP 0.5mmX4P カテゴリー6(EM-Cat.6)(屋外用) 冨士電線(東京) 53582595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カテゴリー6(EM-Cat.6)(屋外用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本(10m)
内容量1本(10m)注文コード53582595品番EM-TPCC6-LAP 0.5mmX4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
規格CAT6ケーブル長(m)10ケーブル外径(Φmm)9.5黒(外皮)、薄青(内被)構造単線使用場所屋外可シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)70対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする