※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士電線(東京)
エンハンスト カテゴリー5(EM-Cat.5e)(屋外用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本(70m)
1本(10m)
1本(20m)
1本(30m)
1本(40m)
1本(50m)
1本(60m)
1本(70m)
1本(80m)
1本(90m)
1本(100m)
全10種類を一覧で見る
内容量
1本(70m)
注文コード
53582753
品番
EM-TPCC5-LAP 0.5mmX4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
70
ケーブル外径(Φmm)
8
色
黒(外皮)、薄青(内被)
構造
より線(撚線)
使用場所
屋外対応
シールド
UTPケーブル
概算質量(kg/km)
60
対数(P)
4
導体サイズ(mm)
0.5
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T