※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士電線(東京)
オーグメンテッド カテゴリー 6シールド付き(EM Cat. 6A)(屋内 用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200m)
注文コード
53582796
品番
EM-FS-TPCC6A 0.5mmX4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
200
規格
CAT6A
色
薄青
構造
単線
ケーブル
スタンダード
ケーブル外径(Φmm)
7
シールド
STPケーブル
概算質量(kg/km)
45
対数(P)
4
導体サイズ(mm)
0.5
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T