※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士電線(東京)
エンハンスト カテゴリー5シールド付き(EM-Cat.5e)(屋内用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200m)
注文コード
53582805
品番
EM-FS-TPCC5 0.5mmX4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
200
ケーブル外径(Φmm)
6
色
濃青
構造
単線
ケーブル
スタンダード
シールド
STPケーブル
概算質量(kg/km)
32
対数(P)
4
導体サイズ(mm)
0.5
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T