コヤナギ
MOVR.X Lite
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
53587206
品番
MV7200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮素材を採用しつつ、よりコストを抑えたストレッチレインウェア。
快適を、もっと身近に。
用途
軽作業・レジャー
色
ネイビー
サイズ
L
耐水圧(mm)
10000
透湿度(g/m
2
)
5000
混率(%)
ポリエステル100(塩化ビニル樹脂引き)
機能
透湿素材、伸縮素材、反射プリント、止水ファスナー、収納袋付き、ロール収納式フード
材質(裏)
TPUラミネート
適応身長(cm)
165~175
適応胴囲(cm)
78~88
適応胸囲(cm)
90~98
注意
※パンツは全てグレーです。