MV7200 MOVR.X Lite コヤナギ 53587285

MV7200 MOVR.X Lite コヤナギ 53587285
MV7200 MOVR.X Lite コヤナギ 53587285

MOVR.X Lite

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード53587285品番MV7200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

伸縮素材を採用しつつ、よりコストを抑えたストレッチレインウェア。
快適を、もっと身近に。

用途軽作業・レジャーカーキサイズLL耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)5000混率(%)ポリエステル100(塩化ビニル樹脂引き)機能透湿素材、伸縮素材、反射プリント、止水ファスナー、収納袋付き、ロール収納式フード材質(裏)TPUラミネート適応身長(cm)170~180適応胴囲(cm)86~96適応胸囲(cm)96~104
注意
※パンツは全てグレーです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする