RD-MG480BK ネッククーラー ReeD 53588764

RD-MG480BK ネッククーラー ReeD 53588764
RD-MG480BK ネッククーラー ReeD 53588764
RD-MG480BK ネッククーラー ReeD 53588764
RD-MG480BK ネッククーラー ReeD 53588764
RD-MG480BK ネッククーラー ReeD 53588764
RD-MG480BK ネッククーラー ReeD 53588764

ネッククーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード53588764品番RD-MG480BK
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

ハンズフリーの首掛け用ネック・クーラー。
首裏と接する場所に冷却プレートを配置して冷却効果を向上させています。
冷却プレートの接触部は6℃~11℃を保ち、首元を効率よく冷却します。

付属品取扱説明書(保証書付)、充電用microUSBケーブルブラックサイズフリー質量(g)約340出力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×213×65機能冷却プレート、風量調節、45度回転バッテリーリチウムイオン電池風量調整3段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1800使用時間(時間)2~18(使用状況により異なる)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする