曜日別特売
TSN804 中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 エルティーアイ 53592754

TSN804 中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 エルティーアイ 53592754
TSN804 中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 エルティーアイ 53592754
TSN804 中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 エルティーアイ 53592754
TSN804 中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 エルティーアイ 53592754

中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容避難口用
横(mm)360
内容量1枚注文コード53592754品番TSN804
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。
認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)
財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。
認定番号「NP-013号」。
安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
簡単貼るだけのステッカータイプ。
環境に優しいPETフィルム使用。

用途屋内の消防設備、安全対策に。表示内容避難口用取付方式シール/ステッカー材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤縦(mm)120横(mm)360アズワン品番64-9310-46厚さ(mm)0.35
注意
※高輝度品ではありません。
※法令に基づいて標識を設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする