TEP1030 蓄光式誘導標識用プレート 天井用L字 エルティーアイ 53592849

 

TEP1030 蓄光式誘導標識用プレート 天井用L字 エルティーアイ 53592849
TEP1030 蓄光式誘導標識用プレート 天井用L字 エルティーアイ 53592849

蓄光式誘導標識用プレート 天井用L字

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
材質塩化ビニル
横(mm)324+40
内容量1枚注文コード53592849品番TEP1030
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

「蓄光式誘導標識」専用プレート。
壁や天井に直接貼れない場合にご使用ください。
ビス穴加工。(ビスは付属していません。)

用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式ビス止め材質塩化ビニル穴数4Φ×2ヶ所縦(mm)110横(mm)324+40アズワン品番64-9310-57仕様100mm×300mm標識用ホワイト
注意
※法令に基づいて標識を設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする