エルティーアイ
蓄光式誘導標識用プレート 天井用L字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
材質
塩化ビニル
アルミ
塩化ビニル
横(mm)
174+40
180+30
230+30
324+40
384+40
174+40
224+40
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53592867
品番
TEP1515
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
「蓄光式誘導標識」専用プレート。
壁や天井に直接貼れない場合にご使用ください。
ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
用途
屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式
ビス止め
材質
塩化ビニル
穴数
4Φ×2ヶ所
縦(mm)
160
横(mm)
174+40
アズワン品番
64-9310-58
仕様
150mm×150mm標識用
色
ホワイト
注意
※法令に基づいて標識を設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。