CG1LN20-200Z エアシリンダ/エンドロック形 CG1LN SMC 53597031

エアシリンダ/エンドロック形 CG1LN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)20
内容量1個注文コード53597031品番CG1LN20-200Z
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする