CG1LN25-100Z エアシリンダ/エンドロック形 CG1LN SMC 53597372

エアシリンダ/エンドロック形 CG1LN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)25
内容量1個注文コード53597372品番CG1LN25-100Z
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする