OX-4002 ドリア オキシパス 53607856

ドリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード53607856品番OX-4002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900

靴の後ろにある調整可能なベルトと甲のライクラの保護端で摩擦と刺激を避け、フィット感抜群の牛革サンダル

マルチグレイサイズ(cm)25.5~26材質天然皮革サイズ(inch)40標準質量(g/片足)約250(37inch)機能帯電防止機能・ノンスリップ足幅3Eヒール(mm)約30靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする