SMC
エアシリンダ ショートタイプ CG3BN
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
20
20
20
100
25
50
75
10
125
150
200
15
250
300
145
35
40
203
260
280
285
80
180
チューブ内径(Φmm)
20
100
20
25
32
40
50
63
80
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
(G) おねじロング
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53610033
品番
CG3BN20-20
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
・新構造でコンパクト化を実現!
・機能充実させ新発売
・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown)
・質量最大(24%Down)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード