SMC
エアシリンダ ショートタイプ CG3BN
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
20
20
20
25
75
10
150
145
100
15
250
50
125
200
300
35
40
203
260
280
285
80
180
チューブ内径(Φmm)
32
100
20
25
32
40
50
63
80
ロッド先端ねじ
(G) おねじロング
(-) おねじ
(F) めねじ
(G) おねじロング
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53610261
品番
CG3BN32-20G
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
・新構造でコンパクト化を実現!
・機能充実させ新発売
・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown)
・質量最大(24%Down)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(G) おねじロング
ストローク(mm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード