SMC
ステンレスシリンダ CG5BA
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)
32
100
20
25
32
40
50
63
80
ストローク(mm)
175
175
175
20
30
330
40
400
1200
1210
300
350
100
150
810
10
125
250
65
200
50
410
450
600
75
800
260
500
550
材質(パッキン)
(R) NBR
(R) NBR
(V) FKM
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53612544
品番
CG5BA32SR-175
参考基準価格(税別)
¥35,650
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
175
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
タイプ
(A) 無給油エアクッション
CADデータダウンロード