SMC
ステンレスシリンダ CG5BA
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)
40
100
20
25
32
40
50
63
80
ストローク(mm)
350
350
350
150
125
410
1200
1210
300
100
810
10
250
65
200
175
20
30
330
40
400
50
450
600
75
800
260
500
550
材質(パッキン)
(V) FKM
(R) NBR
(V) FKM
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53612675
品番
CG5BA40SV-350
参考基準価格(税別)
¥53,350
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
350
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
タイプ
(A) 無給油エアクッション
CADデータダウンロード