曜日別特売
CG5BA50SR-450 ステンレスシリンダ CG5BA SMC 53612702

ステンレスシリンダ CG5BA

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)50
ストローク(mm)450
450
125
600
75
800
1200
1210
300
350
100
150
810
10
250
65
200
175
20
30
330
40
400
50
410
260
500
550
材質(パッキン)(R) NBR
内容量1個注文コード53612702品番CG5BA50SR-450
参考基準価格(税別)¥71,050販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。

チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rcタイプ(A) 無給油エアクッション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする