曜日別特売
CG5EA100SR-200 ステンレスシリンダ CG5EA SMC 53613795

ステンレスシリンダ CG5EA

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)100
ストローク(mm)200
200
800
100
300
40
80
250
60
20
30
500
340
355
75
180
280
400
90
15
175
360
88
1000
160
105
150
260
700
1100
50
材質(パッキン)(R) NBR
内容量1個注文コード53613795品番CG5EA100SR-200
参考基準価格(税別)¥175,550販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。

チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rcタイプ(A) 無給油エアクッション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする