SMC
ステンレスシリンダ CG5EA
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)
32
100
20
25
32
40
50
63
80
ストローク(mm)
500
500
500
80
60
20
30
200
800
100
300
40
250
340
355
75
180
280
400
90
15
175
360
88
1000
160
105
150
260
700
1100
50
材質(パッキン)
(R) NBR
(R) NBR
(V) FKM
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53613935
品番
CG5EA32SR-500
2月15日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
500
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
タイプ
(A) 無給油エアクッション
CADデータダウンロード