SMC
ステンレスシリンダ CG5EA
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)
40
100
20
25
32
40
50
63
80
ストローク(mm)
90
90
90
180
280
400
200
800
100
300
40
80
250
60
20
30
500
340
355
75
15
175
360
88
1000
160
105
150
260
700
1100
50
材質(パッキン)
(R) NBR
(R) NBR
(V) FKM
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53614023
品番
CG5EA40SR-90
参考基準価格(税別)
¥37,850
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
90
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
タイプ
(A) 無給油エアクッション
CADデータダウンロード