曜日別特売
CG5EA63SR-300 ステンレスシリンダ CG5EA SMC 53614197

ステンレスシリンダ CG5EA

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)63
ストローク(mm)300
300
200
250
500
175
105
150
260
700
800
100
40
80
60
20
30
340
355
75
180
280
400
90
15
360
88
1000
160
1100
50
材質(パッキン)(R) NBR
内容量1個注文コード53614197品番CG5EA63SR-300
参考基準価格(税別)¥83,200販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。

チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rcタイプ(A) 無給油エアクッション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする